Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm, Metall, gelb

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm, Metall, gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510NB104GB2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 1

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970366

Sonepar Artikelnummer

120585300

Hersteller Artikelnummer

3SU18510NB104GB2

Hersteller Typ

3SU1851-0NB10-4GB2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18510NB104GB2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

1

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.688 kg

    AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm

    Das Gehäuse SIRIUS ACT dient der Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Metall
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • Befehlsstelle: Metall
    • NOT-HALT-Pilzdrucktaster: rot, 40 mm, drehentriegelt
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • Direkteinführung oben/rechts für AS-I Profilleitung
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher, mit 100%igem Verdrehschutz
    • Verfügbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Einfache Reinigung, auch mit Hochdruckstrahl

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie