SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22mm, Metall, gelb, Schutzkragen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU18510NB104GC2
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Anzahl der Drucktaster - 0
Anzahl der Leuchtmelder - 0
Anzahl der Wahlschalter - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209970373
Sonepar Artikelnummer
120585301
Hersteller Artikelnummer
3SU18510NB104GC2
Hersteller Typ
3SU1851-0NB10-4GC2
Hersteller Artikel Nr.:
3SU18510NB104GC2
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Anzahl der Drucktaster:
0
Anzahl der Leuchtmelder:
0
Anzahl der Wahlschalter:
0
Geeignet für NOT-AUS:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
5 .. 500 V
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67/IP69K
Anzahl der Schlüsselschalter:
0
Anzahl der Pilztaster:
1
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
5 .. 500 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
5 .. 500 V
Farbe des Gehäuseoberteils:
gelb
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.746 kg
- Gehäusematerial: Metall
- Gehäuseoberteil: gelb
- 1 Befehlsstelle: Metall, A=NOT-HALT-Pilzdrucktaster rot, 40 mm
- Drehentriegelung
- Federzuganschluss
- Bodenbefestigung
- AS-I Profilleitung: Direkteinführung oben/rechts
- Einfacher Montageprozess ohne Spezialwerkzeug
- Schutzart: Hoch, industrietauglich
- Kompatibilität: PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
- Erhöhte Flexibilität bei der Installation
- Einfacher Zugang zur umfangreichen Dokumentation (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
- Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
- Möglichkeiten der Bestellung und Auswahl über einen grafischen Online-Konfigurator
AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund
Das Gehäuse dient zur Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten und ist besonders robust sowie einfach zu installieren.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


