Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18010NB104HB2

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Anzahl der Drucktaster - 0

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970342

Sonepar Artikelnummer

120585280

Hersteller Artikelnummer

3SU18010NB104HB2

Hersteller Typ

3SU1801-0NB10-4HB2

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18010NB104HB2

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Anzahl der Drucktaster:

0

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

5 .. 500 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

1

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

5 .. 500 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

5 .. 500 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

gelb

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

2

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.411 kg

    As-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das SIRIUS ACT Gehäuse dient zur Montage der 22,5 mm Befehls- und Meldegeräte bei räumlich getrennter Anordnung von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: gelb
    • 1 Befehlsstelle aus Kunststoff
    • Vertiefung für Schild
    • Typ: NOT-HALT-Pilzdrucktaster, rot, 40 mm
    • Drehentriegelung: 1Ö, 1Ö
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • Durchdringungstechnik oben
    • Schutzart: Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
    • Verfügbarkeit: Gelb/Grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung

    Kunden Vorteile:

    • Innovatives Aufschnappkonzept für einfache Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz für einfache Installation
    • Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz und Hochdruckreinigung
    • Verminderter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen durch alternative Anbindungsmöglichkeiten
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie