Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AB104HB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970380

Sonepar Artikelnummer

120585287

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AB104HB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AB10-4HB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AB104HB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18 .. 31.6 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

18 .. 31.6 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

18 .. 31.6 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.480 kg

    AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht die Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten in räumlich getrennten Anordnungen von Steuereinheiten und Schaltschränken.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • Anzahl der Befehlsstellen: 2 (Kunststoff)
    • Typ der Drucktaster: grün (B), rot (A)
    • Schilder: beigelegt, 1S, 1Ö
    • Bodenbefestigung: ja
    • Durchdringungstechnik: oben
    • Schutzart: hoch, industrietauglich, für Außeneinsatz geeignet
    • Konnektivität: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface, IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen, Leergehäuse/Vorbestückung, wahlweise mit AS-Interface-Anbindung

    Kunden Vorteile:

    • Einfacher Montageprozess durch innovatives Aufschnappkonzept, das nur eine Hand erfordert.
    • 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich.
    • Hochdruckreinigung möglich, ohne den Betrieb zu stören.
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen durch flexible Anbindemöglichkeiten.
    • Komfortable Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator zur Auswahl und Bestellung.
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie