Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18020AC104HB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 2

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 0

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970397

Sonepar Artikelnummer

120585288

Hersteller Artikelnummer

3SU18020AC104HB1

Hersteller Typ

3SU1802-0AC10-4HB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18020AC104HB1

Anzahl der Befehlsstellen:

2

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18 .. 31.6 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

18 .. 31.6 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

18 .. 31.6 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.480 kg

    As-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das AS-Interface-Gehäuse ermöglicht die einfache Montage von 22,5 mm Befehls- und Meldegeräten, ideal für räumlich geteilte Steuereinheiten und Schaltschränke.

    Technische Details:

    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 2 Befehlsstellen: Kunststoff
    • Vertiefung für Schilder
    • Drucktaster: weiß (Schild: I, 1S), schwarz (Schild: O 1Ö)
    • Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung
    • Durchdringungstechnik oben
    • Hohe Schutzart für industrielle Anwendung
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Lieferbare Ausführungen: gelb/grau, Kunststoff/Metall, 1-6 Befehlstellen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand, ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz ohne nutfreie Löcher erforderlich
    • Robuste Geräte für den Außeneinsatz, sogar Hochdruckreinigung möglich
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands und der Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie