Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte, 22mm, rund

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU18030AB104HB1

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Anzahl der Drucktaster - 2

  • Anzahl der Leuchtmelder - 1

  • Anzahl der Wahlschalter - 0

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209970403

Sonepar Artikelnummer

120585291

Hersteller Artikelnummer

3SU18030AB104HB1

Hersteller Typ

3SU1803-0AB10-4HB1

Hersteller Artikel Nr.:

3SU18030AB104HB1

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Anzahl der Drucktaster:

2

Anzahl der Leuchtmelder:

1

Anzahl der Wahlschalter:

0

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP67/IP69K

Anzahl der Schlüsselschalter:

0

Anzahl der Pilztaster:

0

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.583 kg

    AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte

    Das Gehäuse SIRIUS ACT ermöglicht eine einfache Montage und zuverlässige Nutzung von Befehls- und Meldegeräten mit internationalem Zulassungsportfolio.

    Technische Details:

    • Durchmesser: 22 mm, rund
    • Gehäusematerial: Kunststoff
    • Gehäuseoberteil: grau
    • 3 Befehlsstellen aus Kunststoff
    • Vertiefung für Schilder
    • Leuchtmelder: klar
    • Drucktaster: grün und rot mit entsprechenden Schildern und Federzuganschluss
    • Bodenbefestigung und Durchdringungstechnik oben
    • Wasserdicht und industrietauglich für Außenanwendung
    • Anschlussmöglichkeiten: Standardverdrahtung, PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Nutzen:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Hoher Schutzgrad gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für zuverlässigen Betrieb
    • Komfortable Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei der Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)
    • Vielfältige Ausführungen: verschiedene Farben und Materialien, mit oder ohne AS-Interface-Anbindung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie