SIEMENS - AS-Interface Kompaktmodul K60, IP67, A/B-Slave (SPEC 3.0), Digital, 4DE/4DA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK24001DQ001AA3
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Art des Digitalausgangs - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209778894
Sonepar Artikelnummer
120951672
Hersteller Artikelnummer
3RK24001DQ001AA3
Hersteller Typ
3RK2400-1DQ00-1AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK24001DQ001AA3
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
6 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
60 mm
Höhe:
152 mm
Tiefe:
29 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.180 kg
- Typ: 4DI/4DQ, A/B-Slave
- IP-Schutzart: IP67
- Eingänge: 4 x Eingang, maximal 1000 mA Sensorversorgung aus DC 24 V
- Ausgänge: 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V (maximal 4 A für alle Ausgänge)
- Anschluss: 8 x M12-Buchse Y-II-Belegung
- Montageplatte: 3RK1901-0CA00 ist separat zu bestellen
- Standard: AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Ermöglicht eine einfache Integration von digitalen Ein- und Ausgängen in bestehende Systeme.
- Hohe Flexibilität dank der modularen Bauweise und der M12-Anschlüsse.
- Robustes Design garantiert Zuverlässigkeit auch in rauen Umgebungen.
- Einfache Installation und Wartung dank der kompakten Bauhöhe und der klaren Anschlussbelegung.
As-i Kompaktmodul K60 digital A/B-Slave
Der AS-i Kompaktmodul K60 digital A/B-Slave ist ein vielseitiges I/O-Modul, das eine zuverlässige Verbindung von Sensoren und Aktoren in der Automatisierungstechnik ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


