Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, 1m, M12 Kabeldose IP67/68/69K, max. 4A

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, 1m, M12 Kabeldose IP67/68/69K, max. 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3RK19012NR11

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 85444290

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047621060064

Sonepar Artikelnummer

120948260

Hersteller Artikelnummer

3RK19012NR11

Hersteller Typ

3RK1901-2NR11

Hersteller Artikel Nr.:

3RK19012NR11

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.078 kg

    As-interface M12 Abzweig U_asi ohne Uaux, 1 m Kabel mit M12 Kabeldose gewinkelt IP67/68/69K, maximal 4 A

    AS-Interface is a clever fieldbus standard designed for easy connectivity in automation tasks.

    Technische Details:

    • Maximale Stromstärke: 4 A
    • Kabellänge: 1 m
    • IP-Schutzarten: IP67/68/69K
    • Kabeldose: M12, gewinkelt

    Kunden Vorteile:

    • Einfache und zuverlässige Verbindung im Automatisierungsbereich.
    • Hohe Schutzart fördert Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.
    • Flexibles Kabeldesign ermöglicht einfache Installation.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie