SIEMENS - AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, 2m, M12 Kabeldose IP67/68/69K, max. 4A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19012NR12
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060071
Sonepar Artikelnummer
120947138
Hersteller Artikelnummer
3RK19012NR12
Hersteller Typ
3RK1901-2NR12
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19012NR12
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.110 kg
- IP67/68/69K Schutzklasse
- Maximaler Strom von 4 A
- Winkeldose mit M12 Anschluss
- Konzipiert für den Einsatz ohne Uaux
- Robuste Bauweise für anspruchsvolle Umgebungen
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Effiziente Signalübertragung für optimale Leistung
- Flexibilität bei der Planung von Automatisierungslösungen
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux
Die AS-Interface M12 Abzweig ist ein cleverer Feldbusstandard mit einer Kabellänge von 2 m, ideal für komplexe Automatisierungsanwendungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


