SIEMENS - AS-Interface M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux, mit M12 Buchse IP67/68/69K, max. 4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19012NR10
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060057
Sonepar Artikelnummer
120944829
Hersteller Artikelnummer
3RK19012NR10
Hersteller Typ
3RK1901-2NR10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19012NR10
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.046 kg
- Typ: M12 Abzweig U_ASI ohne Uaux
- Buchse: M12
- Schutzart: IP67/68/69K
- Maximale Stromstärke: 4 A
- Robuste Bauweise für herausfordernde Umgebungen.
- Einfacher Anschluss mit M12 Stecker.
- Kompatibel mit dem flexiblen AS-Interface System.
As-interface m12 abzweig u_asi ohne uaux, mit m12 buchse ip67/68/69k, max. 4 a as-interface - der clevere feldbusstandard
Der AS-Interface M12 Abzweig ist ein zuverlässiger Verbindungspunkt im Feldbusstandard, der bis zu 4 A unterstützt und spezielle Schutzarten bietet.
Technische Details:
Kunden vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


