SIEMENS - AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux, 1m, M12 Kabeldose IP67/68/69K, max. 4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19012NR21
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060095
Sonepar Artikelnummer
120952712
Hersteller Artikelnummer
3RK19012NR21
Hersteller Typ
3RK1901-2NR21
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19012NR21
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.077 kg
- Kabellänge: 1 m
- Stecker: M12 Kabeldose gewinkelt
- Schutzart: IP67/68/69K
- Maximale Stromstärke: 4 A
- Standard: AS-Interface
- Erhöhung der Flexibilität bei der Verkabelung in Automatisierungssystemen.
- Robuste Konstruktion sorgt für eine hohe Zuverlässigkeit unter schwierigen Bedingungen.
- Geeignet für den Einsatz in rauen Umgebungen dank hoher Schutzarten.
- Einfacher Anschluss ermöglicht eine schnelle Installation und Inbetriebnahme.
As-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux
Das AS-Interface M12 Abzweig ermöglicht eine flexible und zuverlässige Verbindung im Bereich der industriellen Automatisierung.
Technische Details:
Kunden Nutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


