SIEMENS - AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux, 2m, M12 Kabeldose IP67/68/69K, max. 4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19012NR22
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85444290
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060101
Sonepar Artikelnummer
120946562
Hersteller Artikelnummer
3RK19012NR22
Hersteller Typ
3RK1901-2NR22
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19012NR22
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.110 kg
- Robust M12 connector for reliable connections
- IP67/68/69K rating for protection against dust and water
- Length: 2 meters
- Maximum current: 4 A
- Compatible with AS-Interface standards
- Ensures high durability in demanding environments
- Facilitates easy installation with flexible cable length options
- Reduces downtime with reliable fieldbus communication
As-interface m12 abzweig u_asi und uaux, 2 m kabel mit m12 kabeldose gewinkelt ip67/68/69k
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux is designed for robust fieldbus communication while providing an IP67/68/69K rated enclosure for additional environmental protection.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


