SIEMENS - AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux, mit M12 Buchse IP67/68/69K, max. 4 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19012NR20
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060088
Sonepar Artikelnummer
120949793
Hersteller Artikelnummer
3RK19012NR20
Hersteller Typ
3RK1901-2NR20
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19012NR20
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.047 kg
- M12 Buchse
- Schutzart IP67/68/69K
- Maximaler Strom: 4 A
- Effizient für die Vernetzung von Sensoren und Aktoren
- Robustheit und Zuverlässigkeit durch hohe Schutzart
- Einfaches Plug-and-Play-Design für schnelle Installation
- Optimierte Energieübertragung innerhalb des Netzwerkes
As-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux
AS-Interface M12 Abzweig U_ASI und Uaux is a versatile field bus standard designed for efficient communication in automation systems.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


