Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 Ausgang, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 Ausgang, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001EC102AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209936973

Sonepar Artikelnummer

120585116

Hersteller Artikelnummer

3SU14001EC102AA0

Hersteller Typ

3SU1400-1EC10-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14001EC102AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.079 kg

    AS-Interface Modul

    Das AS-Interface Modul SIRIUS ACT dient zur Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente mit einem einzigartigen Portfolio an Befehls- und Meldegeräten.

    Technische Details:

    • 2 sichere Eingänge, 1 Ausgang
    • 4-poliger Stecker mit Schraubanschluss
    • 2-poliger und 4-poliger Stecker mit Federzuganschluss
    • Für Frontplattenbefestigung
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hohe Schutzart, industrie-tauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Reinigung mit Hochdruckstrahl möglich
    • Anschlussmöglichkeiten über PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kundenbenefiten:

    • Einfachere Montage mit nur einer Hand, kein Spezialwerkzeug erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimale Fehlerquellen
    • Erhöhter Komfort durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation wie Handbuch, 3D-Daten und Anschlussdiagramm verfügbar
    • Flexibilität durch Wahl der Montageoptionen (Schraub-/Federzugtechnik/Durchdringungstechnik oder Gehäusemontage)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie