Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 Ausgang, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 Ausgang, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001EC104AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.066 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209937178

Sonepar Artikelnummer

120585117

Hersteller Artikelnummer

3SU14001EC104AA0

Hersteller Typ

3SU1400-1EC10-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14001EC104AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.066 kg

    As-Interface Modul

    Das AS-Interface Modul mit 2 sicheren Eingängen und 1 Ausgang bietet eine effiziente Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente.

    Technische Details:

    • 2 sichere Eingänge, 1 Ausgang
    • Schwarz, Durchdringungstechnik
    • 2-poliger Stecker mit Federzuganschluss
    • Geeignet für Frontplattenbefestigung
    • Hohe Schutzart, industrietauglich und für den Außeneinsatz geeignet
    • Unterstützung für PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu montieren mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm) verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie