Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 LED, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 LED, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011EE202AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.074 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209937154

Sonepar Artikelnummer

120585172

Hersteller Artikelnummer

3SU14011EE202AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1EE20-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011EE202AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.074 kg

    AS-Interface Modul

    Das AS-Interface Modul SIRIUS ACT dient der Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente und zeichnet sich durch sein innovatives Aufschnappkonzept aus, das eine einfache Montage ermöglicht.

    Technische Details:

    • 2 sichere Eingänge
    • 1 LED, rot
    • 4-poliger Stecker mit Schraubanschluss
    • 4-poliger Stecker mit Federzuganschluss
    • Für Frontplattenbefestigung geeignet
    • Betriebstemperatur: industriegerecht
    • Schutzart: hoch, für Außeneinsatz geeignet
    • Unterstützung von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einzigartiges Portfolio an Befehls- und Meldegeräten mit weltweiten Produkt-Zulassungen
    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz bereits integriert
    • Industrietauglich und widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Grafischer Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie