Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 LED, rot

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 LED, rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14011EE204AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.066 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209936966

Sonepar Artikelnummer

120585173

Hersteller Artikelnummer

3SU14011EE204AA0

Hersteller Typ

3SU1401-1EE20-4AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14011EE204AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.066 kg

    As-Interface Modul

    Das AS-Interface Modul SIRIUS ACT dient der Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente mit einem innovativen Aufschnappkonzept für eine einfache Montage.

    Technische Details:

    • 2 sichere Eingänge
    • 1 LED, rot
    • Federzuganschluss und Durchdringungstechnik
    • Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
    • Hohe Schutzart, geeignet für industriellen Einsatz und Außeneinsatz
    • Unterstützung für Standardverdrahtung sowie PROFINET, AS-Interface oder IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage ohne Spezialwerkzeug, nur eine Hand erforderlich
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Grafischer Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung von Geräten und Gehäusen
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten)
    • Geeignet für Frontplattenmontage oder Gehäusemontage
    • Robuste Geräte, die Reinigung mit Hochdruckstrahl ermöglichen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie