Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 LED, rot, Push-In

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, 1 LED, rot, Push-In

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14012EE206AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.041 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946576

Sonepar Artikelnummer

120585230

Hersteller Artikelnummer

3SU14012EE206AA0

Hersteller Typ

3SU1401-2EE20-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14012EE206AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.041 kg

    AS-interface Modul

    AS-Interface Modul SIRIUS ACT dient der Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente mit einem einfachen und innovativen Montagekonzept.

    Technische Details:

    • 2 sichere Eingänge
    • 1 LED, rot
    • Federzuganschluss (Push-in)
    • Geeignet für Bodenbefestigung
    • Hohe Schutzart für industriellen und Außeneinsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Montage ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
    • Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhung der Flexibilität bei der Installation
    • Hochdruckreinigen möglich ohne Beeinträchtigung der Funktion
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator für Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie