Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001EA102AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.073 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209936980

Sonepar Artikelnummer

120585114

Hersteller Artikelnummer

3SU14001EA102AA0

Hersteller Typ

3SU1400-1EA10-2AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14001EA102AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.073 kg

    AS-Interface Modul

    Das AS-Interface Modul SIRIUS ACT dient der Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • 2 sichere Eingänge
    • Schwarz, 4-poliger Stecker mit Schraubanschluss
    • 4-poliger Stecker mit Federzuganschluss
    • Für Frontplattenbefestigung geeignet
    • 100%iger Verdrehschutz integriert
    • Hochdruckreinigerbeständig
    • Verfügbarkeit von PROFINET, AS-Interface oder IO-Link Anbindungen

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand
    • Minimierung des Verdrahtungsaufwands
    • Reduzierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Nutzung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie