Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 2 sichere Eingänge, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002EA106AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.040 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209946569

Sonepar Artikelnummer

120585138

Hersteller Artikelnummer

3SU14002EA106AA0

Hersteller Typ

3SU1400-2EA10-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14002EA106AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.040 kg

    AS-interface Modul

    Das AS-Interface Modul SIRIUS ACT ermöglicht die Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente und bietet eine einfache Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • 2 sichere Eingänge
    • Farbe: schwarz
    • Federzuganschluss (Push-in)
    • Geeignet für Input/Output
    • Bodenbefestigung
    • Schutzart: hohe Schutzart für industriellen Einsatz
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Kunden Vorteile:

    • Vereinfachte Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • 100%iger Verdrehschutz für Sicherheit
    • Robuste Geräte geeignet für den Außeneinsatz
    • Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen
    • Reduzierung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie