Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-interface Modul, 4 Ein-/3 Ausgänge, schwarz, Push-in + Plug für Input/Output

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-interface Modul, 4 Ein-/3 Ausgänge, schwarz, Push-in + Plug für Input/Output

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001EJ106AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.058 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209965768

Sonepar Artikelnummer

120585118

Hersteller Artikelnummer

3SU14001EJ106AA0

Hersteller Typ

3SU1400-1EJ10-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14001EJ106AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.058 kg

    AS-interface Modul, 4 Ein- und 3 Ausgänge, schwarz, Federzuganschluss (Push-in)

    Das AS-interface Modul SIRIUS ACT dient der Kommunikationsanbindung von Betätigungs- und Meldeelementen und bietet eine einfache und robuste Lösung für die Industrie.

    Technische Details:

    • 4 Eingänge und 3 Ausgänge
    • Federzuganschluss (Push-in)
    • Geeignet für Frontplattenbefestigung
    • Hohe Schutzart für industrielle und Außeneinsätze
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link
    • Einfache Montage ohne Spezialwerkzeug mit 100%igem Verdrehschutz

    Kunden Vorteile:

    • Verminderung des Verdrahtungsaufwands und Minimierung von Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Anbindung an Steuerungssysteme
    • Einfaches und schnelles Montieren, sodass nur eine Hand benötigt wird
    • Schutz gegen Staub, Öle und aggressive Laugen für zuverlässigen Betrieb
    • Unterstützung durch einen grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie