SIEMENS - AS-interface Modul, 4 Ein-/4 Ausgänge, schwarz, Push-in + Plug für Input/Output

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3SU14001EK106AA0
Art des elektrischen Zubehörs - sonstige
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.056 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209965775
Sonepar Artikelnummer
120585119
Hersteller Artikelnummer
3SU14001EK106AA0
Hersteller Typ
3SU1400-1EK10-6AA0
Hersteller Artikel Nr.:
3SU14001EK106AA0
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.056 kg
- 4 Eingänge und 4 Ausgänge
- Schwarz mit Federzuganschluss (Push-in)
- Montagebohrungen: nutfreie Löcher mit 100%igem Verdrehschutz
- Hohe Schutzart für industriellen Einsatz und Außeneinsatz geeignet
- Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
- Verfügbar für Frontplattenmontage oder Gehäusemontage
- Einfaches Montagekonzept: Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug möglich.
- Robuste Bauweise: Widerstandsfähig gegen Staub, Öle und aggressive Laugen.
- Verringerter Verdrahtungsaufwand: Minimiert Fehlerquellen und steigert die Flexibilität.
- Kostenlose Unterstützung durch den grafischen Online-Konfigurator für einfache Auswahl und Bestellung.
- Umfangreiche Dokumentation verfügbar, inkl. Handbuch und Anschlussdiagramm.
AS-interface Modul
Das AS-interface Modul mit 4 Ein- und 4 Ausgängen bietet eine einfache Kommunikationsanbindung für Betätigungs- und Meldeelemente.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


