Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 4 Ein-und 3 Ausgänge, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 4 Ein-und 3 Ausgänge, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002EJ106AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.058 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209953314

Sonepar Artikelnummer

120585139

Hersteller Artikelnummer

3SU14002EJ106AA0

Hersteller Typ

3SU1400-2EJ10-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14002EJ106AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.058 kg

    As-Interface Modul, A/B Slave, 4 Ein- und 3 Ausgänge

    Das AS-Interface Modul SIRIUS ACT dient der Kommunikationsanbindung der Betätigungs- und Meldeelemente und besticht durch seine benutzerfreundliche Montage.

    Technische Details:

    • 4 Eingänge und 3 Ausgänge
    • Schwarz, Federzuganschluss (Push-in)
    • Industrietauglich mit hoher Schutzart, auch für Außeneinsatz geeignet
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface oder IO-Link
    • Handmontage ohne Spezialwerkzeug dank innovativem Aufschnappkonzept
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar (z.B. Handbuch, 3D-Daten, Anschlussdiagramm)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Hohe Flexibilität bei der Anbindung
    • Einfaches Reinigen mit Hochdruckstrahl möglich
    • Einfache Montage mit nur einer Hand und ohne Spezialwerkzeug
    • Wahlweise Montage für Frontplatten oder Gehäuse
    • Grafischer Online-Konfigurator zur Unterstützung bei Auswahl und Bestellung

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie