Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - AS-Interface Modul, 4 Ein-und 4 Ausgänge, schwarz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - AS-Interface Modul, 4 Ein-und 4 Ausgänge, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SU14002EK106AA0

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85371098

  • Gewicht - 0.056 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209966000

Sonepar Artikelnummer

120585140

Hersteller Artikelnummer

3SU14002EK106AA0

Hersteller Typ

3SU1400-2EK10-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

3SU14002EK106AA0

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

0.056 kg

    As-interface Modul

    Das AS-interface Modul ermöglicht die Kommunikationsanbindung von Betätigungs- und Meldeelementen mit einer einfachen Montage ohne Spezialwerkzeug.

    Technische Details:

    • 4 Eingänge und 4 Ausgänge
    • Farbe: schwarz
    • Federzuganschluss (Push-in)
    • Geeignet für Bodenbefestigung
    • Robustes Echtmetall und hochwertiger Kunststoff
    • Hohe Schutzart, industrie- und außentauglich
    • Kompatibel mit PROFINET, AS-Interface und IO-Link

    Kunden Vorteile:

    • Einfache Montage mit nur einer Hand ohne Spezialwerkzeug
    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand und minimierte Fehlerquellen
    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältige Anschlussmöglichkeiten
    • Unterstützung durch grafischen Online-Konfigurator bei Auswahl und Bestellung
    • Umfangreiche Dokumentation verfügbar

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie