SIEMENS - AS-Interface Verteiler Kompakt für AS-i Profilleitung IP 67/68/69K, maximal 8 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19012NN10
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85369095
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621060040
Sonepar Artikelnummer
120948883
Hersteller Artikelnummer
3RK19012NN10
Hersteller Typ
3RK1901-2NN10
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19012NN10
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.042 kg
- Schutzart: IP 67/68/69K
- Maximale Leistung: 8 A
- Feldbusstandard: AS-Interface
- Robuste Konstruktion für herausfordernde Umgebungen.
- Einfache Installation und Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Flexibilität und Zuverlässigkeit im Betrieb.
As-Interface Verteiler Kompakt für AS-i Profilleitung IP 67/68/69K
Der AS-Interface Verteiler ermöglicht eine zuverlässige Verbindung in industriellen Anwendungen mit maximal 8 A AS-Interface Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


