SIEMENS - AS-Interface Zubehör Extension Plug Compact Verdoppelung der Leitungslänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK19011MX02
Herkunftsland - ID
Zolltarifnummer - 85371098
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209936997
Sonepar Artikelnummer
120952494
Hersteller Artikelnummer
3RK19011MX02
Hersteller Typ
3RK1901-1MX02
Hersteller Artikel Nr.:
3RK19011MX02
Herkunftsland:
ID
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.048 kg
- Schutzart: IP67
- Maximale Leitungslänge: 200 m pro AS-Interface Segment
- Anschluss: Direkt an AS-i Flachleitung
- Feldbusstandard: AS-Interface
- Erhöhte Flexibilität durch längere Verbindungsmöglichkeiten.
- Robuste Bauweise für zuverlässige Leistung in rauen Umgebungen.
- Einfache Installation mit direktem Anschluss an AS-i Flachleitung.
- Optimale Integration in bestehende Systeme mit AS-Interface Standard.
As-i Extension Plug
Verdoppelung der Leitungslänge auf 200 m pro AS-Interface Segment.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


