SIEMENS - ASi SlimLine Compact Modul A/B-Slave 4DI/2RQ, IP20 4 x Eingang 3-Leiter Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK24022MG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Art des Digitalausgangs - Relais
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974531
Sonepar Artikelnummer
120951084
Hersteller Artikelnummer
3RK24022MG002AA2
Hersteller Typ
3RK2402-2MG00-2AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RK24022MG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Art des Digitalausgangs:
Relais
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.230 kg
- Modultyp: A/B-Slave
- Anzahl der Eingänge: 4 x Digital (3-Leiter Sensor mit umschaltbarer Sensorversorgung)
- Anzahl der Ausgänge: 2 x Relais (1 A DC 24 V)
- Kommunikationsstandard: AS-Interface
- IP-Schutzart: IP20
- Baubreite: 22,5 mm
- Anschluss: Federzugklemmen
- Ermöglicht eine flexible und effiziente Sensoranbindung.
- Kompakte Bauweise spart Platz im Schaltschrank.
- Schutzart IP20 bietet zuverlässige Leistung in geschützten Umgebungen.
- Einfacher Anschluss und Wartung durch Federzugklemmen.
- Optimale Integration in bestehende AS-Interface Netzwerke.
As-i SlimLine Compact Modul SC22.5
The AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5 is designed as a digital A/B-Slave with versatile input/output capabilities for efficient sensor management in industrial automation.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


