SIEMENS - ASi SlimLine Compact Modul A/B-Slave 4DI/4DQ, IP20 4 x Eingang 3-Leiter Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK24002CG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge - 4
Anzahl der digitalen Ausgänge - 4
Art des Digitalausgangs - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974470
Sonepar Artikelnummer
120950886
Hersteller Artikelnummer
3RK24002CG002AA2
Hersteller Typ
3RK2400-2CG00-2AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RK24002CG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
22.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.211 kg
- 4 digitale Eingänge für 3-Leiter Sensoren
- Umschaltbare Sensorversorgung
- 4 digitale Ausgänge, maximal 2 A
- DC 24 V, maximal 4 A für alle Ausgänge
- Federzugklemmen
- Baubreite 22,5 mm
- AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Flexibilität bei der Sensor- und Aktoranbindung
- Komfortable Installation durch Federzugklemmen
- Platzsparendes Design mit nur 22,5 mm Breite
- Robuste Bauweise, geeignet für industrielle Anwendungen
As-i SlimLine Compact Modul SC22.5
Das AS-i SlimLine Compact Modul SC22.5 ist ein digitaler A/B-Slave mit vielseitiger Sensor- und Aktoranschlussmöglichkeit für optimale Automatisierungslösungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


