SIEMENS - ASIsafe Kompaktmodul K45F, IP67, Digital, 2F-DE/2DA, 2xsicherer Eing. Kat. 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK14051BQ200AA3
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Art des Digitalausgangs - Transistor
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209664869
Sonepar Artikelnummer
120953529
Hersteller Artikelnummer
3RK14051BQ200AA3
Hersteller Typ
3RK1405-1BQ20-0AA3
Hersteller Artikel Nr.:
3RK14051BQ200AA3
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausgangsstrom:
2 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
SIL nach IEC 61508:
3
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
Level e
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia):
Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Breite:
45 mm
Höhe:
80 mm
Tiefe:
34 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.081 kg
- 2F-DI/2DQ, IP67
- 2 x Eingang für mechanische Sensoren
- 2 x Standard Ausgang DC 24 V
- Ausgangsversorgung aus DC 24 V
- 4 x M12-Buchse
- Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen
- AS-Interface - der clevere Feldbusstandard
- Ermöglicht effiziente Sicherheitslösungen in automatisierten Umgebungen.
- Hohe Zuverlässigkeit dank IP67 Schutzart.
- Einfache Installation und Anbindung an bestehende AS-Interface Systeme.
- Flexible Konfiguration für verschiedene Anwendungen.
Asisafe kompaktmodul k45f
Das ASIsafe Kompaktmodul K45F ist eine digitale Sicherheitslösung für mechanische Sensoren, die sich durch hohe Flexibilität und einfache Integration in AS-Interface Systeme auszeichnet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


