SIEMENS - ASIsafe SlimLine Compact Modul SC17.5F digital safety 2F-DI/2DQ, IP20, Federzug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RK14052BG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge - 0
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Art des Digitalausgangs - sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209974579
Sonepar Artikelnummer
120951855
Hersteller Artikelnummer
3RK14052BG002AA2
Hersteller Typ
3RK1405-2BG00-2AA2
Hersteller Artikel Nr.:
3RK14052BG002AA2
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:
Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Mit optischer Schnittstelle:
Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
Ja
Unterstützt Protokoll für KNX:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET:
Nein
Unterstützt Protokoll für LON:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:
Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS:
Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:
Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:
Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:
Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:
Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:
Nein
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:
Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
Nein
Funkstandard Bluetooth:
Nein
Funkstandard WLAN 802.11:
Nein
Funkstandard GPRS:
Nein
Funkstandard GSM:
Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS):
Nein
IO-Link Master:
Nein
Systemkomponente:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Fronteinbau möglich:
Nein
Rack-Montage möglich:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
SIL nach IEC 61508:
3
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib):
Nein
Breite:
17.5 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
120 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
0.165 kg
- Type: Compact Modul
- Model: SC17.5F
- Safety: digital safety 2F-DI/2DQ
- Protection class: IP20
- Inputs: 2 x Eingang für mechanische Sensoren
- Outputs: 2 x Standard Ausgang DC 24 V
- Power supply: umschaltbar
- Connection type: Federzugklemmen
- Width: 17,5 mm
- Fieldbus standard: AS-Interface
- Enables safe integration of mechanical sensors in automation applications.
- Compact design optimizes space in control cabinets.
- Flexible power supply options enhance system adaptability.
- Reliable connectivity ensures consistent performance.
Asisafe SlimLine Compact Modul SC17.5F
The ASIsafe SlimLine Compact Modul SC17.5F is designed for digital safety applications, providing a compact solution with multiple inputs and outputs for mechanical sensors.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


