Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - ATC6500 Schutzabdichtung Zubehör für ATC6500 für frontseitigen IP65 Schutz

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - ATC6500 Schutzabdichtung Zubehör für ATC6500 für frontseitigen IP65 Schutz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3KC90008TL68

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869562575

Sonepar Artikelnummer

120948141

Hersteller Artikelnummer

3KC90008TL68

Hersteller Typ

3KC9000-8TL68

Hersteller Artikel Nr.:

3KC90008TL68

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.017 kg

    Atc6500 Schutzabdichtung Zubehör für Atc6500

    Das ATC6500 Schutzabdichtung Zubehör bietet frontseitigen IP65 Schutz und erhöht die Flexibilität für Netzumschaltsteuergeräte.

    Technische Details:

    • Schutzart: IP65
    • Abmessungen: 180x240 mm
    • Enthält 1 Stück Zubehör
    • Kompatibel mit SENTRON 3KC9

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
    • Einfache Nachrüstung für unterschiedliche Anforderungen
    • Durchgängige Sicherheit für Anwender und Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie