SIEMENS - Aufbausatz für SQS auf V.G45.. Ventile

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BPZ:ASK30
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor - Adaptersatz
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor - Adaptersatz
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
7612914015563
Sonepar Artikelnummer
120338116
Hersteller Artikelnummer
BPZ:ASK30
Hersteller Typ
ASK30
Hersteller Artikel Nr.:
BPZ:ASK30
Zubehör/Ersatzteil elektrischer Servomotor:
Adaptersatz
Zubehör/Ersatzteil thermischer Servomotor:
Adaptersatz
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84819000
Gewicht:
0.183 kg
Adapter für Stellantriebe
Mit diesem Adapter können die Stellantriebe SQS35/65/85... und SSC... und SAS... auf frühere Landis & Gyr-Ventile montiert werden.
Technische Details:
- Kompatibel mit Stellantrieben: SQS35/65/85..., SSC..., SAS...
- Kompatibel mit Landis & Gyr-Ventilen: VVG45…, VXG45…, VXG46…, VXI46…, VVI51.15… und X3i…
Kundenvorteile:
- Ermöglicht die Montage von modernen Stellantrieben auf ältere Ventile.
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


