SIEMENS - Auflagebock aus Isolierstoff mit Halteschraube, wahlweise verwendbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91400DA00
Montageart - Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 19.4 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869345550
Sonepar Artikelnummer
120305870
Hersteller Artikelnummer
8WH91400DA00
Hersteller Typ
8WH9140-0DA00
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91400DA00
Montageart:
Sammelschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
19.4 mm
Höhe:
30 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.009 kg
- Verwendbar für Sammelschiene 3x 10mm oder 6x 6mm
- Farbe: grau
- Inklusive Halteschraube
- Flexible Anwendung für verschiedene Sammelschienen
- Einfache Installation dank der Halteschraube
- Robuste Konstruktion für eine langlebige Nutzung
Auflagebock mit Halteschraube
Der Auflagebock mit Halteschraube ist wahlweise verwendbar für Sammelschienen mit den Maßen 3x 10mm oder 6x 6mm und in grau erhältlich.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


