Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Auflagebock-INSTA-Klemme für 6mm 2, Breite 2mm blau

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Auflagebock-INSTA-Klemme für 6mm 2, Breite 2mm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8WH91430AH01

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85389099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4001869448077

Sonepar Artikelnummer

120305872

Hersteller Artikelnummer

8WH91430AH01

Hersteller Typ

8WH9143-0AH01

Hersteller Artikel Nr.:

8WH91430AH01

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.006 kg

    Auflagebock, für iPo Klemmen

    Der Auflagebock ist für die Verwendung mit iPo Klemmen geeignet und zeichnet sich durch eine Klemmengröße von 6mm² und einer Breite von 2mm aus.

    Technische Details:

    • Klemmengröße: 6mm²
    • Breite: 2mm
    • Farbe: Blau

    Kunden Vorteile:

    • Kompatibilität mit verschiedenen iPo Klemmen.
    • Einfache Handhabung durch durchdachtes Design.
    • Robustheit und Langlebigkeit für zuverlässige Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie