SIEMENS - Auflagebock Installationsklemme Farbe Blau für Schraubanschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WH91410BC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869585857
Sonepar Artikelnummer
121120542
Hersteller Artikelnummer
8WH91410BC01
Hersteller Typ
8WH9141-0BC01
Hersteller Artikel Nr.:
8WH91410BC01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.005 kg
- Klemmengröße: 10 bis 35mm²
- Breite: 2mm
- Farbe: Blau
- Ermöglicht eine flexible Installation für verschiedene Kabelgrößen.
- Sicherer und stabiler Halt dank durchdachtem Design.
- Die auffällige Farbe erleichtert die Identifikation im Schaltschrank.
Auflagebock für Trennklemme
Der Auflagebock dient zur sicheren Montage von Trennklemmen mit unterschiedlichen Klemmengrößen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


