Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 3

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NX1015

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624352791

Sonepar Artikelnummer

121122138

Hersteller Artikelnummer

3NX1015

Hersteller Typ

3NX1015

Hersteller Artikel Nr.:

3NX1015

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.185 kg

    Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 3

    Der Aufsteckgriff ermöglicht eine einfache und sichere Handhabung von NH-Sicherungen der Größen 000 bis 3.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit NH-Sicherungen Gr. 000 bis 3
    • Ergonomisches Design für einfache Bedienung
    • Hochwertige Materialien für Langlebigkeit

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Sicherheit bei der Handhabung von Sicherungen
    • Erleichtert den Austausch und die Wartung
    • Reduziert das Risiko von Fehlbedienungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie