Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 3 mit Lederstulpe

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 3 mit Lederstulpe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3NX1016

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047624352807

Sonepar Artikelnummer

121122176

Hersteller Artikelnummer

3NX1016

Hersteller Typ

3NX1016

Hersteller Artikel Nr.:

3NX1016

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.439 kg

    Aufsteckgriff für NH-Sicherung Gr. 000 bis 3 mit Lederstulpe

    Der Aufsteckgriff ermöglicht eine sichere und komfortable Handhabung von NH-Sicherungen der Größen 000 bis 3, ausgestattet mit einer hochwertigen Lederstulpe.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit NH-Sicherungen der Größen 000 bis 3
    • Mit hochwertiger Lederstulpe für besseren Grip
    • Robuste Bauweise für langlebige Nutzung

    Kunden Vorteile:

    • Erhöhte Sicherheit durch besseren Halt beim Handling
    • Komfortable Anwendung dank ergonomischem Design
    • Vielseitig einsetzbar für verschiedene NH-Sicherungstypen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie