Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Augenschraube M10, inkl. Mutter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Augenschraube M10, inkl. Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79201AC

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318946

Sonepar Artikelnummer

120230700

Hersteller Artikelnummer

3SE79201AC

Hersteller Typ

3SE7920-1AC

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79201AC

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.060 kg

    Augenschraube M10 inklusive Mutter, aus Stahl

    Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

    Technische Details:

    • Produktgröße: M10
    • Material: Stahl
    • Inkludierte Komponenten: Mutter

    Kunden Vorteile:

    • Hohe Effizienz in der Anwendung durch das SIRIUS Systembaukasten-Konzept.
    • Aktuelle und qualitativ hochwertige Produkte für verschiedene Anwendungen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie