Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Augenschraube M8 inkl. Mutter

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Augenschraube M8 inkl. Mutter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3SE79201AB

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011209318939

Sonepar Artikelnummer

120230699

Hersteller Artikelnummer

3SE79201AB

Hersteller Typ

3SE7920-1AB

Hersteller Artikel Nr.:

3SE79201AB

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73181300

Gewicht:

0.033 kg

    Augenschraube M8 inklusive Mutter

    Die Augenschraube M8 inklusive Mutter aus Stahl ist ein wesentlicher Bestandteil des SIRIUS Systembaukastens, der Einfachheit und Effizienz bietet.

    Technische Details:

    • Typ: Augenschraube M8
    • Material: Stahl
    • Inklusive: Mutter

    Kunden Vorteile:

    • Einfach zu handhaben und zu installieren
    • Effiziente Lösung für verschiedene Anwendungen
    • Stetige Aktualität und Verfügbarkeit im Systembaukasten

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie