SIEMENS - Ausgangs-Optokoppler, DC 24 V, 1 Schließer, Federzuganschluss, therm. Strom 3 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ40502SM50
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621118758
Sonepar Artikelnummer
121378870
Hersteller Artikelnummer
3RQ40502SM50
Hersteller Typ
3RQ4050-2SM50
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ40502SM50
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
11 .. 30 V
Max. Einschaltstrom:
3 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
84.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.030 kg
- DC 24 V
- 1 Schließer
- Federzuganschluss (Push-In)
- Baubreite 6,2 mm
- thermischer Strom 3 A
- Koppelrelais mit integriertem Halbleiterausgang SIRIUS 3RQ4
- Sehr schmal und kompakt
- schnelles und fehlerfreies Verdrahten auf Grund der durchgängigen Brückbarkeit aller Potenziale
- mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden
- optimierte Verwendung mit Siemens-Steuerungen (z. B. ET200SP, S7-1200 oder S7-1500)
- einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten wie z.B. Verbindungskämme, Klippschilder oder Potenzialtrennplatten
- Die Koppelrelais 3RQ4 lösen die bewährte Baureihe 3RQ3 ab
Ausgangs-Optokoppler
Der Ausgangs-Optokoppler dient der galvanischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


