SIEMENS - Ausgangs-Optokoppler, DC 24 V, 1 Schließer, Schraubanschluss, therm. Strom 6 A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3RQ40551SM30
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel - Nein
Mit LED-Anzeige - Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 11 .. 30 V
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047621143507
Sonepar Artikelnummer
121378869
Hersteller Artikelnummer
3RQ40551SM30
Hersteller Typ
3RQ4055-1SM30
Hersteller Artikel Nr.:
3RQ40551SM30
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Komplettgerät mit Sockel:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
11 .. 30 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Art des Schaltkontaktes:
Doppelkontakt
Mit zwangsgeführten Kontakten:
Nein
Werkstoff des Kontaktes:
Silberzinnoxid (AgSnO2)
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Betriebsspannung DC:
11 .. 30 V
Max. Einschaltstrom:
6 A
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
6.2 mm
Höhe:
93 mm
Tiefe:
84.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.035 kg
- Spannung: DC 24 V
- 1 Schließer
- Schraubanschluss
- Baubreite: 6,2 mm
- thermischer Strom: 6 A
- Integrierter Halbleiterausgang
- Lieferbar mit Relaisausgang oder Halbleiterausgang
- Verschiedene Betriebsspannungen und Ausgangsströme verfügbar
- Hartvergoldete Kontakte oder Hand-Automatik-Umschaltung
- Sehr schmal und kompakt
- Schnelles und fehlerfreies Verdrahten durch durchgängige Brückbarkeit aller Potenziale
- Mehrere Beschriftungsflächen zur Klemmen- und Gerätekennzeichnung vorhanden
- Optimierte Verwendung mit Siemens-Steuerungen (z. B. ET200SP, S7-1200 oder S7-1500)
- Einheitliches Zubehör für sämtliche Gerätevarianten vereinfacht Auswahl und Lagerhaltung
- Die Koppelrelais 3RQ4 lösen die bewährte Baureihe 3RQ3 ab
Ausgangs-Optokoppler
Der SIRIUS 3RQ4 ist ein thermisches Koppelrelais mit integriertem Halbleiterausgang zur galvanischen Trennung und Signalanpassung zwischen Steuerung und Peripherie.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


