Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 100,0 A, 0,3000 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 100,0 A, 0,3000 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL30002AH310AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 25.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675953

Sonepar Artikelnummer

121124297

Hersteller Artikelnummer

6SL30002AH310AA0

Hersteller Typ

6SL3000-2AH31-0AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL30002AH310AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

25.000 kg

SINAMICS/MICROMASTER PX Motordrossel für 3AC 660-690V, 50/60Hz 85A und 100A AC Drive/Power Module/ Motor-Module