Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 104,0 A, 0,1700 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 104,0 A, 0,1700 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003TC080ED0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 12.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449397

Sonepar Artikelnummer

120529762

Hersteller Artikelnummer

6SE64003TC080ED0

Hersteller Typ

6SE6400-3TC08-0ED0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003TC080ED0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

12.200 kg

    Micromaster 4 Ausgangsdrossel 200-480V 3AC 80A (HO/CT)/104A (LO/VT) stand-alone FS E-0,111 MH

    Die elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel wird zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit bei Motorkabeln eingesetzt.

    Technische Details:

    • Betriebsbereich: 3AC 200 V bis 600 V
    • Ausgangsstrom: 80A (HO/CT), 104A (LO/VT)
    • Geeignet für Kabelgrößen: gt; 50 m (geschirmt), gt; 100 m (ungeschirmt)
    • Verfügbar für die Baugrößen FSA bis FSC

    Kunden Vorteile:

    • Verbessert die Energieeffizienz durch Reduzierung von Verlusten.
    • Schützt die Motoren vor hohen Spannungsabfällen und Ausfällen.
    • Erhöht die Lebensdauer von elektrischen Geräten durch Stabilisierung der Spannungen.
    • Einfacher Einbau und Integration in bestehende Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie