Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 178,0 A, 0,2450 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 178,0 A, 0,2450 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003TC154FD0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 24.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449434

Sonepar Artikelnummer

120529764

Hersteller Artikelnummer

6SE64003TC154FD0

Hersteller Typ

6SE6400-3TC15-4FD0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003TC154FD0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

24.000 kg

    Micromaster 4 Ausgangsdrossel 200-480V 3AC 154A (HO/CT)/178A (LO/VT)

    Die Ausgangsdrossel dient zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit bei langen Motorkabeln.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 3AC 200 V bis 600 V
    • Stromstärke: 154A (HO/CT), 178A (LO/VT)
    • Geeignet für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und MICROMASTER 4
    • Unterbauverfügbar für Baugrößen FSA bis FSC
    • Einsatz bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt)

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierung von störenden Kapazitätsströmen für eine zuverlässigere Leistung
    • Verminderung der Spannungssteilheit für besseren Schutz der Motoren
    • Flexible Einsatzmöglichkeiten durch Unterstützung verschiedener Systeme
    • Erhöhte Lebensdauer der Antriebstechnik durch geringere Störungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie