Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 178,0 A, 0,4690 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 178,0 A, 0,4690 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003TC145FD0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 55.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169449427

Sonepar Artikelnummer

120529763

Hersteller Artikelnummer

6SE64003TC145FD0

Hersteller Typ

6SE6400-3TC14-5FD0

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003TC145FD0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

55.900 kg

    Micromaster 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 145A (HO/CT)/178A (LO/VT)

    Die Ausgangsdrossel dient zur Reduzierung der kapazitiven Ausgleichsströme und Spannungssteilheit bei Motorkabeln für Frequenzumrichter.

    Technische Details:

    • Dreiphasiger Spannungsbereich: 3AC 200 V bis 600 V
    • Stromstärke: 145A (HO/CT) / 178A (LO/VT)
    • Geeignet für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und MICROMASTER 4
    • Verfügbar als Unterbau für die Baugrößen FSA bis FSC
    • Reduziert die Spannungssteilheit (du/dt) bei Motorkabeln > 50 m (geschirmt) bzw. > 100 m (ungeschirmt)

    Kunden Vorteile:

    • Erhöht die Lebensdauer von Motoren durch Minimierung von Spannungsspitzen
    • Verbessert die Betriebssicherheit in langen Kabelstrecken
    • Einfach zu integrieren in bestehende Frequenzumrichter-Systeme
    • Optimale Leistung durch Anpassung an verschiedene Baugrößen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie