Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 18,5 A, 0,0800 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 18,5 A, 0,0800 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32020AE218CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 9.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948665398

Sonepar Artikelnummer

120747276

Hersteller Artikelnummer

6SL32020AE218CA0

Hersteller Typ

6SL3202-0AE21-8CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32020AE218CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

9.900 kg

    Sinamics Ausgangsdrossel für Powermodule FSB 3AC 380V-480V 18,5A

    Die SINAMICS Ausgangsdrossel dient der Reduzierung der Spannungssteilheit und der Höhe der Stromspitzen beim Einsatz von Frequenzumrichtern.

    Technische Details:

    • Modularer Frequenzumrichter: SINAMICS G120
    • Kompaktumrichter: SINAMICS G120C
    • Spannungsbereich: 3AC 380V-480V
    • Stromstärke: 18,5A
    • Ermöglicht Anschluss größerer Motorleitungslängen
    • Kompakte Bauweise zur direkten Montage beim Power Module

    Kunden Vorteile:

    • Reduziert Spannungssteilheit (du/dt) für verbesserte Gerätelebensdauer
    • Minimiert Stromspitzen zur Schonung von Motoren und Antrieben
    • Erhöht Flexibilität durch Unterstützung längerer Motorleitungen
    • Einfacher Montageprozess für optimalen Einsatz

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie