Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 260,0 A, 0,5000 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 260,0 A, 0,5000 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL30002BE326AA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - CZ

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 69.000 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4042948675984

Sonepar Artikelnummer

121124476

Hersteller Artikelnummer

6SL30002BE326AA0

Hersteller Typ

6SL3000-2BE32-6AA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL30002BE326AA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

69.000 kg

SINAMICS/MICROMASTER PX Motordrossel für 3AC 380-480V, 50/60Hz, 260A AC Drive/Power Module/ Motor-Module