Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 32,0 A, 0,0600 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 32,0 A, 0,0600 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32020AJ232CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 9.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454858

Sonepar Artikelnummer

121126767

Hersteller Artikelnummer

6SL32020AJ232CA0

Hersteller Typ

6SL3202-0AJ23-2CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32020AJ232CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

9.100 kg

    Sinamics Ausgangsdrossel für Power Module

    Die SINAMICS Ausgangsdrossel dient zur Reduzierung der Spannungssteilheit und der Höhe der Stromspitzen für modulare Frequenzumrichter.

    Technische Details:

    • Kompatibel mit SINAMICS G120 und G120C
    • Reduziert Spannungssteilheit (du/dt)
    • Ermöglicht Anschluss von größeren Motorleitungslängen
    • Montage möglichst nahe beim Power Module empfohlen

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Systemstabilität durch Spannungsreduzierung
    • Erhöhte Betriebszuverlässigkeit für angeschlossene Motoren
    • Einfachere Integration in bestehende Systeme
    • Optimale Leistungseigenschaften bei langen Motorleitungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie