Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 39,0 A, 0,1100 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 39,0 A, 0,1100 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SL32020AE238CA0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 11.200 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169454872

Sonepar Artikelnummer

120747277

Hersteller Artikelnummer

6SL32020AE238CA0

Hersteller Typ

6SL3202-0AE23-8CA0

Hersteller Artikel Nr.:

6SL32020AE238CA0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

11.200 kg

    SINAMICS Ausgangsdrossel für Powermodule FSC 3AC 380V-480V 39A

    Elektrische Drossel SINAMICS Ausgangsdrossel für den modularen Frequenzumrichter SINAMICS G120 und den Kompaktumrichter SINAMICS G120C, die die Spannungssteilheit und Stromspitzen reduziert.

    Technische Details:

    • Modell: SINAMICS Ausgangsdrossel
    • Eingangsspannung: 3AC 380V-480V
    • Stromstärke: 39A
    • Reduziert Spannungssteilheit (du/dt)
    • Ermöglicht Anschluss größerer Motorleitungs längen
    • Optimale Montage nahe beim Power Module

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Systemzuverlässigkeit durch reduzierte Spannungsspitzen
    • Erhöhte Flexibilität bei der Motorverkabelung
    • Einfachere Integration mit SINAMICS G120 und G120C Frequenzumrichtern
    • Optimale Leistung und Effizienz für Antriebslösungen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie