Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Ausgangsdrossel 4,0 A, 0,0050 kW

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Ausgangsdrossel 4,0 A, 0,0050 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6SE64003TC004AD2

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Drosselspule

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85045000

  • Gewicht - 1.900 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4019169452953

Sonepar Artikelnummer

120529758

Hersteller Artikelnummer

6SE64003TC004AD2

Hersteller Typ

6SE6400-3TC00-4AD2

Hersteller Artikel Nr.:

6SE64003TC004AD2

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Drosselspule

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85045000

Gewicht:

1.900 kg

    Micromaster 4 Ausgangsdrossel 380-480V 3AC 4A Unterbau FSA-2,0MH nicht Unterbau bei V20 400V

    Der MICROMASTER 4 Ausgangsdrossel dient zur Verbesserung der Leistung und Effizienz von Frequenzumrichtern in industriellen Anwendungen.

    Technische Details:

    • Spannungsbereich: 380-480V
    • Stromstärke: 3AC 4A
    • Max. Kabellänge bei 400V: bis zu 150m
    • Max. Kabellänge bei 440V: bis zu 100m
    • Modell: FSA-2,0MH

    Kunden Vorteile:

    • Verbesserte Energieeffizienz und Reduzierung von harmonischen Störungen.
    • Erhöhte Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der angeschlossenen Geräte.
    • Flexibilität in der Installation durch optionale Unterbau-Optionen.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.